Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 60.3064.01 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.3064.01 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Schwarz
TFA-Dostmann 60.3064.01 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Schwarz
TFA-Dostmann 60.3064.01 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Schwarz
TFA-Dostmann 60.3064.01 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96969874
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.3064.01
EAN/GTIN:
     4009816037664
Suchbegriffe:
Nebenuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Quartz clock
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Kunststoff
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Ladezeit
1.5 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
262 g
Weitere Suchbegriffe: wand-uhren pendel, wand uhr
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.