Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense H20MOMP1 Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 700 W Spiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense H20MOMP1 Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 700 W Spiegel
Hisense H20MOMP1 Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 700 W Spiegel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96946226
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     740362
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
451 mm
Tiefe
343 mm
Höhe
257 mm
Energie
Anschlusswert
1150 W
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
700 W
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Spiegel
Türöffnung
Knopf
Türanschlag
Links
Türöffnung
Seitenöffnung
Drehteller
Ja
Timer
Ja
Türmaterial
Glas
Material innen
Emaille
Alarm
Ja
Summer aus
Ja
Kochzeit (max.)
35 min
Kochfunktionen und -programme
Abtaufunktion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.