Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fronius Primo 8.2-1 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 8200 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fronius Primo 8.2-1 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 8200 W Schwarz, Grau
Fronius Primo 8.2-1 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 8200 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96936767
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     4,210,060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Universal
Eingangsspannung
80 - 1000 V
Ausgangsleistung
8200 W
Ausgangsspannung
180 - 270 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Output Frequenz
50/60 Hz
Ausgangskapazität
8.2 kVA
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.427,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.555,96*
€ 1.851,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.539,69*
€ 1.832,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.483,54*
€ 1.765,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.450,36*
€ 1.725,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.427,32*
€ 1.698,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fronius
4,240,335,CK
ab € 138,32*
Zubehör
Fronius
4,050,016
ab € 597,87*
Zubehör
Fronius
42,0411,0345
ab € 161,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.