Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV SUPROS CL Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV SUPROS CL Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz LED
SLV SUPROS CL Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz LED
SLV SUPROS CL Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96934967
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Die Leuchten Serie SUPROS überzeugt durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, herausragende LED Technik und einem stimmigen Design. Mit ihrem sehr hohen Lichtstrom ist die SUPROS Produktfamilie ideal geeignet für den Austausch von leistungsintensiven, konventionellen Beleuchtungsanlagen. Der im Lieferumfang befindliche, breitabstrahlende Reflektor ist gegen separat erhältliche Reflektoren mit geringeren Abstrahlwinkeln ohne den Einsatz von Werkzeug austauschbar. Durch die werkseitig verbauten LED Treiber sind alle Leuchten der Serie für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geeignet.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Höhe
205 mm
Durchmesser
127 mm
Gewicht
1370 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3380 lm
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
93.89 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ergonomie
Drehen
Ja
Neigungswinkelbereich
50 - 50 °
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
114104
ab € 3,05*
Zubehör
SLV
114102
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.