Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fronius Primo 5.0-1 Light Netzteil & Spannungsumwandler Indoor/Outdoor 5000 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fronius Primo 5.0-1 Light Netzteil & Spannungsumwandler Indoor/Outdoor 5000 W Schwarz, Grau
Fronius Primo 5.0-1 Light Netzteil & Spannungsumwandler Indoor/Outdoor 5000 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96934212
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     4,210,063,001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Indoor/Outdoor
Eingangsspannung
80 - 1000 V
Ausgangsleistung
5000 W
Ausgangsspannung
180 - 270 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Maximale Eingangsleistung
7500 W
Eingangsstrom
12 A
Output Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom
21.7 A
Ausgangskapazität
5 kVA
Effizienz
96.9 %
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Umgekehrte Polarität
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Polungs-Rückwärtsspannungsschutz
Ja
Zertifizierung
UL 1741-2010, UL 1998, UL 1699B 2-2013 UL 1741-20102nd Ed (incl. UL1741 SA 2016-09), UL1998, IEEE 1547-2003, IEEE 1547.1-2003, ANSI/IEEE C62.41, FCC Part 15 A & B, NEC 2017 /690, C22. 2 No. 107.1-16, UL1699B Issue 2 -2013, CSA TIL M-07 1 – 2013
Gewicht und Abmessungen
Breite
431 mm
Tiefe
204 mm
Höhe
645 mm
Gewicht
21500 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
VDE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 945,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,31*
€ 1.251,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,38*
€ 1.227,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,91*
€ 1.182,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,57*
€ 1.153,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,43*
€ 1.125,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fronius
4,240,125
ab € 274,02*
Zubehör
Fronius
4,240,038,Z
ab € 168,02*
Zubehör
Fronius
4,240,335,CK
ab € 138,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.