Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fronius Primo 6.0-1 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 6000 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fronius Primo 6.0-1 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 6000 W Schwarz, Grau
Fronius Primo 6.0-1 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 6000 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96932391
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     4,210,062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Universal
Eingangsspannung
80 - 1000 V
Ausgangsleistung
6000 W
Ausgangsspannung
180 - 270 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Output Frequenz
50/60 Hz
Effizienz
6 %
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.231,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.360,27*
€ 1.618,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.344,60*
€ 1.600,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.294,84*
€ 1.540,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.263,90*
€ 1.504,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.231,46*
€ 1.465,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fronius
4,240,335,CK
ab € 138,20*
Zubehör
Fronius
4,050,016
ab € 601,68*
Zubehör
Fronius
42,0411,0345
ab € 160,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.