Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fronius SYMO 3.7-3-M Netzteil & Spannungsumwandler Indoor/Outdoor 3700 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fronius SYMO 3.7-3-M Netzteil & Spannungsumwandler Indoor/Outdoor 3700 W Schwarz, Grau
Fronius SYMO 3.7-3-M Netzteil & Spannungsumwandler Indoor/Outdoor 3700 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96921445
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     4,210,038,001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Indoor/Outdoor
Eingangsspannung
150 - 1000 V
Ausgangsleistung
3700 W
Ausgangsspannung
150 - 280 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Maximale Eingangsleistung
7400 W
Eingangsstrom
16 A
Output Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom
5.3 A
Ausgangskapazität
3.7 kVA
Effizienz
98 %
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Umgekehrte Polarität
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Polungs-Rückwärtsspannungsschutz
Ja
Zertifizierung
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-21, NRS 097
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
Eingebautes Display
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
VDE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 930,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,08*
€ 1.235,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,80*
€ 1.213,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,03*
€ 1.168,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,30*
€ 1.139,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,30*
€ 1.107,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fronius
4,240,125
ab € 275,47*
Zubehör
Fronius
4,240,038,Z
ab € 168,15*
Zubehör
Fronius
4,240,335,CK
ab € 138,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.