Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fronius Tauro 50-3-P Netzteil & Spannungsumwandler Universal 50000 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fronius Tauro 50-3-P Netzteil & Spannungsumwandler Universal 50000 W Schwarz, Grau
Fronius Tauro 50-3-P Netzteil & Spannungsumwandler Universal 50000 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96902705
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     4,210,301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Universal
Eingangsspannung
200 - 1000 V
Ausgangsleistung
50000 W
Ausgangsspannung
180 - 270 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Output Frequenz
50/60 Hz
Ausgangskapazität
50 kVA
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.911,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.104,31*
€ 6.074,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.061,28*
€ 6.022,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.951,39*
€ 5.892,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.911,89*
€ 5.845,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.