Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp YC-MG01E-W Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp YC-MG01E-W Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Weiß
Sharp YC-MG01E-W Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Weiß
Sharp YC-MG01E-W Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Weiß
Sharp YC-MG01E-W Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Weiß
Sharp YC-MG01E-W Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Weiß
Sharp YC-MG01E-W Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Weiß
Sharp YC-MG01E-W Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96872555
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     YC-MG01E-W
EAN/GTIN:
     4974019151915
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
344 mm
Höhe
258 mm
Gewicht
11600 g
Innenmaße (B x T x H)
306 x 304 x 205 mm
Verpackungsbreite
488 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
291 mm
Paketgewicht
12900 g
Energie
Anschlusswert
1270 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Grill-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Grillenergie
1000 W
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türöffnung
Knopf
Türanschlag
Links
Türöffnung
Seitenöffnung
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
255 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
Alarm
Ja
Zertifizierung
CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACh/PAH/SCCP
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.