Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia T20AB CLIP DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia T20AB CLIP DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Emporia T20AB CLIP DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Emporia T20AB CLIP DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96800001
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     T20AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
150 Eintragungen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Anzeigegerät
82 x 45 mm
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anklopfen
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Kapazität Anrufliste
29
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
253 mm
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Schnellstartübersicht
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, dect telefon emporia, dect
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.