Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 14925 Druckeretikett Orange, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 14925 Druckeretikett Orange, Gelb
APLI 14925 Druckeretikett Orange, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96732646
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     14925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtetiketten
Leuchtfarbenetiketten
Neon-Etiketten
Neonetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange, Gelb
Beleuchtet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
240 mm
Etikettenhöhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
16950
ab € 8,31*
Sonstiges
APLI
24910
ab € 11,01*
Sonstiges
APLI
022925
ab € 6,13*
Sonstiges
APLI
13925
ab € 6,11*
Sonstiges
APLI
12950
ab € 4,02*
Sonstiges
APLI
60013
ab € 13,41*
Sonstiges
APLI
21950
ab € 8,30*
Sonstiges
APLI
023925
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.