Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 161022 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 161022 Druckeretikett Weiß
APLI 161022 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96732412
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     161022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
39 mm
Etikettenhöhe
55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
161020
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.