Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 130140 Druckeretikett Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 130140 Druckeretikett Durchscheinend
APLI 130140 Druckeretikett Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96731953
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     130140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Durchscheinend
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
210 mm
Etikettenhöhe
297 mm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
130142
ab € 54,29*
Sonstiges
APLI
130143
ab € 54,37*
Sonstiges
APLI
119020
ab € 54,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.