Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 100763 Druckeretikett Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 100763 Druckeretikett Rot
APLI 100763 Druckeretikett Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96731014
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     100763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
70 mm
Etikettenhöhe
35 mm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
100754
ab € 24,84*
Sonstiges
APLI
100755
ab € 24,78*
Sonstiges
APLI
100757
ab € 24,90*
Sonstiges
APLI
100758
ab € 20,27*
Sonstiges
APLI
100764
ab € 24,82*
Sonstiges
APLI
100765
ab € 24,98*
Sonstiges
APLI
100766
ab € 24,96*
Sonstiges
APLI
100767
ab € 20,18*
Sonstiges
APLI
100768
ab € 20,16*
Sonstiges
APLI
119030
ab € 24,77*
Sonstiges
APLI
119032
ab € 20,24*
Sonstiges
APLI
119033
ab € 20,21*
Sonstiges
APLI
119040
ab € 24,82*
Sonstiges
APLI
119881
ab € 20,31*
Sonstiges
APLI
119882
ab € 20,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.