Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paper + Design 197254 Papierserviette Papier Mehrfarbig 20 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Paper + Design 197254 Papierserviette Papier Mehrfarbig 20 Stück(e)
Paper + Design 197254 Papierserviette Papier Mehrfarbig 20 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96642685
Hersteller:
     Paper+Design
Herst.-Nr.:
     197254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oster-Geschenkdekoration
Oster-Cocktailservietten
Oster-Motivservietten
Osterservietten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Zusammengeklappte Breite
165 mm
Länge, zugeklappt
165 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Papier
Färbung
Abbildung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.