Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 830414 selbstklebendes Etikett Rechteck 396 Stück(e)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Herlitz 830414 selbstklebendes Etikett Rechteck 396 Stück(e)
Herlitz 830414 selbstklebendes Etikett Rechteck 396 Stück(e)
Herlitz 830414 selbstklebendes Etikett Rechteck 396 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96639272
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     830414
EAN/GTIN:
     4008110830414
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
396 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
6 Blätter
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungshöhe
158 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Höhe
12 mm
Bogenbreite
80 mm
Bogenlänge
125 mm
Merkmale
Form
Rechteck
Empfohlene Nutzung
Universal
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: etiketten papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 396 Etiketten (ab € 0,00233* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.