Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 830455 selbstklebendes Etikett Rechteck 54 Stück(e)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Herlitz 830455 selbstklebendes Etikett Rechteck 54 Stück(e)
Herlitz 830455 selbstklebendes Etikett Rechteck 54 Stück(e)
Herlitz 830455 selbstklebendes Etikett Rechteck 54 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96639257
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     830455
EAN/GTIN:
     4008110830452
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
54 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
6 Blätter
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungshöhe
158 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Höhe
35 mm
Bogenbreite
80 mm
Bogenlänge
125 mm
Merkmale
Form
Rechteck
Empfohlene Nutzung
Universal
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: etiketten papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 54 Etiketten (ab € 0,01704* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.