Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 830745 selbstklebendes Etikett Rechteck 108 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Herlitz 830745 selbstklebendes Etikett Rechteck 108 Stück(e)
Herlitz 830745 selbstklebendes Etikett Rechteck 108 Stück(e)
Herlitz 830745 selbstklebendes Etikett Rechteck 108 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96639240
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     830745
EAN/GTIN:
     4008110830742
Suchbegriffe:
Etiketten Papier
Papieretiketten
etiketten papier
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
108 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
6 Blätter
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungshöhe
158 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Höhe
26 mm
Bogenbreite
80 mm
Bogenlänge
125 mm
Merkmale
Form
Rechteck
Empfohlene Nutzung
Universal
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 108 Etiketten (ab € 0,00852* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.