Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 837039 selbstklebendes Etikett Rechteck 50 Stück(e)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Herlitz 837039 selbstklebendes Etikett Rechteck 50 Stück(e)
Herlitz 837039 selbstklebendes Etikett Rechteck 50 Stück(e)
Herlitz 837039 selbstklebendes Etikett Rechteck 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96639155
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     837039
EAN/GTIN:
     4008110837031
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
50 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
5 Blätter
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Höhe
21 mm
Bogenbreite
80 mm
Bogenlänge
125 mm
Merkmale
Form
Rechteck
Empfohlene Nutzung
Universal
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0186* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.