Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 50034284 selbstklebendes Etikett 9 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz 50034284 selbstklebendes Etikett 9 Stück(e)
Herlitz 50034284 selbstklebendes Etikett 9 Stück(e)
Herlitz 50034284 selbstklebendes Etikett 9 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96639107
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50034284
EAN/GTIN:
     4008110263083
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
9 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
3 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
3 Blätter
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
84 mm
Bogenlänge
121 mm
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.