Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Papieretiketten
>
Artikel
Herlitz 830240 selbstklebendes Etikett Rechteck Blau, Weiß 9 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-96639080
Hersteller:
Herlitz
Herst.-Nr.:
830240
EAN/GTIN:
4008110830247
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
9 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
3 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
3 Blätter
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
80 mm
Bogenlänge
125 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Form
Rechteck
Empfohlene Nutzung
Universal
Ursprungsland
Deutschland
... >
Formulare, Aufzeichnungen & Schreibpapier
>
Büro-Etiketten & Aufkleber
>
Selbstklebende Etiketten
Weitere Suchbegriffe:
etiketten papier bogen
,
etiketten papier
,
herlitz papieretiketten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,56*
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 9 Etiketten (ab € 0,09* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen