Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Rätselwelten – Rätseln, Suchen & Entdecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Rätselwelten – Rätseln, Suchen & Entdecken
ISBN Rätselwelten – Rätseln, Suchen & Entdecken
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96605253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772449451
EAN/GTIN:
     9783772449451
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Eine Rätselsammlung zum Abschalten für Fehlersucher und gute Beobachter Fehler finden, Labyrinthe lösen, Füße baumeln lassen: Sieh genau hin, entdecke zahlreiche Bildrätsel und werde fündig.150 Labyrinthe, Fehlersuchen, Schattenbilder und viele weitere Rätselartenbegeistern durch kompakte Regeln und eine wunderschöne Gestaltung. Eine zu deinem Rätseltyp "Entdecken & Entspannen" passende Rätselsammlung erwartet dich. Mit Kurzanleitung zu jeder Rätselart und farbig passendem Stift direkt loslegen: Die besten Rätsel für deine Ausflüge, den Urlaub, unterwegs, für Freunde und Bekannte mit harten Arbeitstagen oder Tendenz zu ruhigen Abenden auf der Couch. Rätselglück für die Seele –die schönste Sammlung für eine knifflige Entdeckungsreise durch die Welt der Rätsel. - Das ideale Geschenk für jeden Logikfan! - Zuhause und unterwegs direkt losrätseln. - Nie wieder trist und fade – mit fantastischer Gestaltung innen und außen. - Mit farbig abgestimmtem Stift inkl. Radierer und Halterung am Buch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Buchbindungsart
Gehäusebindung
Anzahl der Seiten
192 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Frechverlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
8/6/2020
Veröffentlichungsjahr
2020
International Standard Book Number (ISBN)
9783772449451
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.