Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN 1001 Weihnachtssterne (kreativ.kompakt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN 1001 Weihnachtssterne (kreativ.kompakt)
ISBN 1001 Weihnachtssterne (kreativ.kompakt)
ISBN 1001 Weihnachtssterne (kreativ.kompakt)
ISBN 1001 Weihnachtssterne (kreativ.kompakt)
ISBN 1001 Weihnachtssterne (kreativ.kompakt)
ISBN 1001 Weihnachtssterne (kreativ.kompakt)
ISBN 1001 Weihnachtssterne (kreativ.kompakt)
ISBN 1001 Weihnachtssterne (kreativ.kompakt)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96604033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772442834
EAN/GTIN:
     9783772442834
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Mit einer Falttechnik unzählige Weihnachtssterne kreieren Sterne gehören nicht nur im biblischen Sinne zu Weihnachten. Sie stehen ganz allgemein für Besinnlichkeit und das Zusammensein in der Weihnachtszeit. Wenn es um die Weihnachtsdeko geht, dürfen deshalb festliche Sterne nicht fehlen, egal ob an Fenstern oder am Weihnachtsbaum. Mit der richtigen Technik lassen sich dekorative Sterne ganz einfach selbst basteln. Dieser TOPP Ratgeber "1001 Weihnachtssterne" aus der Reihe kreativ.kompakt zeigt Ihnen, wie das geht. Das Beste daran: Alles basiert auf einer einzigen Technik, die Ihnen dennoch eine große Vielfalt an Sternen erlaubt. Vielfältige Sterne nach einfachen Anleitungen falten Dominik Meißner ist seit vielen Jahrzehnten fasziniert von den verschiedenen Falttechniken und von den Möglichkeiten des Materials Papier im Allgemeinen. Gerade die Origami-Kunst hat es ihm angetan. Darin hat er es zu großer Expertise gebracht, die er in verschiedenen Büchern weitergibt und vertieft. Immer ist er auf der Suche nach neuen Ideen und Techniken. Für diesen Ratgeber aus dem frechverlag hat er sich eine Besonderheit ausgedacht. Aus einer einzigen Grundtechnik können unzählige Weihnachtssterne mit vier bis zehn Zacken entstehen. Wie das funktioniert? Der Winkel in der Grundfaltung wird je nach Modell angepasst und sorgt so für verschiedene Ergebnisse. Eine einzige Technik ermöglicht so über tausend verschiedene Sterne. Damit die Faltung auch exakt gelingt, liegt diesem Ratgeber eine Anlegeschablone bei, welche die Umsetzung der Anleitungen erleichtert. Falls die kreativen Sterne verschenkt werden sollen, enthält dieses Buch zusätzlich einen Bogen Geschenkpapier, mit dem Ihre Werke weihnachtlich verpackt werden können. Nie war das Falten von Weihnachtssternen einfacher und gleichzeitig vielfältiger. Machen Sie mit diesem Ratgeber Ihre Weihnachtsdeko im Handumdrehen selbst."
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Buchbindungsart
Gehäusebindung
Anzahl der Seiten
48 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Frechverlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
13/6/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783772442834
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.