Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 165652 Wachskerze Zylinder Weiß 12 Stück(e)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 165652 Wachskerze Zylinder Weiß 12 Stück(e)
Duni 165652 Wachskerze Zylinder Weiß 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96596078
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     165652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen weiß
stumpenkerzen
duni stumpenkerzen
Die beliebten Premium-Stumpenkerzen haben eine matte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Zylinder
Produktfarbe
Weiß
Dauer
50 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Durchmesser
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,61*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,10167* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 54,38*
€ 64,71
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 54,06*
€ 64,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,49*
€ 62,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,61*
€ 61,42
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 42,61*
€ 50,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.