Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Universal Carrying Case 20,3 cm (8 Zoll) Beuteltasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Universal Carrying Case 20,3 cm (8 Zoll) Beuteltasche Schwarz
Garmin Universal Carrying Case 20,3 cm (8 Zoll) Beuteltasche Schwarz
Garmin Universal Carrying Case 20,3 cm (8 Zoll) Beuteltasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96552716
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-13103-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Bewahre dein kompatibles Gerät in dieser schicken Tasche rundum sicher auf. Diese schwarze Reißverschlusstasche schützt das Gerät mit einer Schicht Schaumstoff und grauem Samt vor Kratzern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8 Zoll
Etui-Typ
Beuteltasche
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Garmin
Kompatibilität
dēzl OTR800, DriveSmart 86, RV 890
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.