Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele PAC 1200 200 m² 74 dB Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele PAC 1200 200 m² 74 dB Schwarz, Weiß
Miele PAC 1200 200 m² 74 dB Schwarz, Weiß
Miele PAC 1200 200 m² 74 dB Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96521526
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     55120000D
EAN/GTIN:
     4002516446378
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistung
1300 W
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LCD
Platzierung
Flur
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
1300 mm
Gewicht
110000 g
Filterung
Vor-Filter
Ja
HEPA-Filter
Ja
HEPA-Klasse
HEPA 14
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Filtereinigungsindikator
Ja
Filterungsmöglichkeit
Allergene, Bakterien, Zigarettenrauch, Feinstaub, Gerüche, Pollen, Viren
Empfohlene HEPA Lebensdauer
5.5 Monat( e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
720 mm
Verpackungstiefe
740 mm
Verpackungshöhe
1310 mm
Paketgewicht
115000 g
Merkmale
Luftreinigungsrate
3000 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
200 m²
Geräuschpegel
74 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
49 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
67 dB
Temperatursensor
Ja
Luftqualitätssensor
Ja
Kabellänge
3.1 m
Effizienz
99.995 %
Lenkrollen
Ja
Zertifizierung
CE, WEEE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.049,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.187,57*
€ 4.983,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.150,00*
€ 4.938,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.074,85*
€ 4.849,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.049,80*
€ 4.819,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miele
11901110
ab € 61,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.