| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-96245163 Herst.-Nr.: N1150600 EAN/GTIN: 4009049538488 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 167 mm | | Tiefe | 230 mm | | Höhe | 102 mm | | Gewicht | 380 g | | Verpackungsbreite | 167 mm | | Verpackungstiefe | 230 mm | | Verpackungshöhe | 102 mm | | Paketgewicht | 520 g | Lieferumfang | Deckel enthalten | Ja | Logistikdaten | Lagenanzahl pro Palette | 2 Stück(e) | Merkmale | Typ | Box | | Formfaktor | Rechteckig | | Fassungsvermögen | 2 l | | Produktfarbe | Edelstahl | | Material | Edelstahl | | Temperaturbeständigkeit | 250 °C | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Tiefkühlgeeignet | Ja | | Feuerfest | Ja | | Temperaturbereich (T-T) | -40 - 250 °C | | Abnehmbarer Deckel | Ja | | Leckdicht | Ja | | Deckelmaterial | Polypropylen (PP)/Thermoplastisches Elastomer (TPE) | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlschrank-Dosen, Kühlschrankdosen, Haushalts-Gefrierbehälter, Haushalts-Gefrierboxen, Haushalts-Gefrierdosen, Universal-Vorratsbehälter, Universal-Vorratsboxen, Universal-Vorratsdosen, frischhalte-box edelstahl, frischhaltebox, frischhaltebox emsa |
| | |
| |