Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 117277 Papierserviette Bordeaux 720 Stück(e)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 117277 Papierserviette Bordeaux 720 Stück(e)
Duni 117277 Papierserviette Bordeaux 720 Stück(e)
Duni 117277 Papierserviette Bordeaux 720 Stück(e)
Duni 117277 Papierserviette Bordeaux 720 Stück(e)
Duni 117277 Papierserviette Bordeaux 720 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96234159
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     117277
EAN/GTIN:
     7321011172771
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Großzügig in Format und Stimmung. Ein maximales Erlebnis für Gäste - sowie in Sachen Hygiene und Praktikabilität. Herrlich weich, für farbenfrohe Momente. Sehr saugfähig, hält einem mehrgängigen Menü stand. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für legere Anlässe. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
578 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Bordeaux
Färbung
Monochromatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,114* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 26,17*
€ 31,14
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 26,05*
€ 31,00
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 24,46*
€ 29,11
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 22,73*
€ 27,05
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 20,57*
€ 24,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.