Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberhard Faber X-Style Rucksack Schulrucksack Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eberhard Faber X-Style Rucksack Schulrucksack Schwarz, Grau
Eberhard Faber X-Style Rucksack Schulrucksack Schwarz, Grau
Eberhard Faber X-Style Rucksack Schulrucksack Schwarz, Grau
Eberhard Faber X-Style Rucksack Schulrucksack Schwarz, Grau
Eberhard Faber X-Style Rucksack Schulrucksack Schwarz, Grau
Eberhard Faber X-Style Rucksack Schulrucksack Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96140793
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     577624
EAN/GTIN:
     4087205776240
Suchbegriffe:
Ranzen
Schul-Ranzen
Schul-Rucksack
Schulkoffer
Attraktive, moderne Designs – gepaart mit hoher Funktionalität. Die neuen Schulrucksäcke bestechen durch ein ausgesprochen modernes Design, was hohen Zuspruch bei der Zielgruppe findet. Durch die gepolsterten Gurte des Rucksacks wird der Rücken geschont, ebenso wird eine optimale Passform gewährleistet. Viel Stauraum entsteht durch große Hauptfächer und kleinere seitliche Fächer. Im Hauptfach ist eine Rückhaltetechnik integriert, um die Bücher und Hefte nah am Rücken zu halten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
1100 g
Volumen (l)
30 l
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Rucksack-Typ
Schulrucksack
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Färbung
Monochromatisch
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Schultergurt
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Schulranzen, Schulranzenset, Schulrucksack, Tornister, schul-rucksack, Rucksack, Schultasche, Schultaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
577626
€ 72,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.