Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 314060 Papierserviette Seidenpapier Weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 314060 Papierserviette Seidenpapier Weiß
Duni 314060 Papierserviette Seidenpapier Weiß
Duni 314060 Papierserviette Seidenpapier Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097772
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     314060
EAN/GTIN:
     7321033140604
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Großzügig in Format und Stimmung. Ein maximales Erlebnis für Gäste - sowie in Sachen Hygiene und Praktikabilität. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Geeignet für ein lockeres Frühstück, Mittagessen und Snackpausen. Je mehr Lagen, desto strapazierfähiger. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Verpackungsbreite
584 mm
Verpackungstiefe
406 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
581 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Seidenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,0697* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 26,84*
€ 31,94
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 26,63*
€ 31,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,18*
€ 31,15
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 25,88*
€ 30,80
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 20,91*
€ 24,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.