Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 213127 Papierserviette Seidenpapier Bordeaux


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni 213127 Papierserviette Seidenpapier Bordeaux
Duni 213127 Papierserviette Seidenpapier Bordeaux
Duni 213127 Papierserviette Seidenpapier Bordeaux
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097762
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     213127
EAN/GTIN:
     7321032131276
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Großzügig in Format und Stimmung. Ein maximales Erlebnis für Gäste - sowie in Sachen Hygiene und Praktikabilität. Die funktionale Wahl. Geeignet für ein lockeres Frühstück, Mittagessen und Snackpausen. Je mehr Lagen, desto strapazierfähiger. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Verpackungsbreite
584 mm
Verpackungstiefe
406 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
581 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Bordeaux
Material
Seidenpapier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,71*
€ 34,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,81*
€ 33,09
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 27,52*
€ 32,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,12*
€ 31,08
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 25,86*
€ 30,77
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 25,58*
€ 30,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,15*
€ 29,93
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 24,90*
€ 29,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,75*
€ 29,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,74*
€ 23,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.