Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 186785 Papierserviette


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 186785 Papierserviette
Duni 186785 Papierserviette
Duni 186785 Papierserviette
Duni 186785 Papierserviette
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097739
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     186785
EAN/GTIN:
     7321031867855
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Großzügig in Format und Stimmung. Ein maximales Erlebnis für Gäste - sowie in Sachen Hygiene und Praktikabilität. In Optik und Haptik nicht von Stoff zu unterscheiden. Elegant geprägt, weich, dick und perfekt zu falten. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
495 mm
Paketgewicht
651 g
Weitere Suchbegriffe: papierservietten duni, papierserviette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,114* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 26,16*
€ 31,13
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 25,98*
€ 30,92
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 25,30*
€ 30,11
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 24,18*
€ 28,77
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 20,57*
€ 24,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.