Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 186783 Papierserviette Grau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 186783 Papierserviette Grau
Duni 186783 Papierserviette Grau
Duni 186783 Papierserviette Grau
Duni 186783 Papierserviette Grau
Duni 186783 Papierserviette Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097736
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     186783
EAN/GTIN:
     7321031867831
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Großzügig in Format und Stimmung. Ein maximales Erlebnis für Gäste - sowie in Sachen Hygiene und Praktikabilität. In Optik und Haptik nicht von Stoff zu unterscheiden. Elegant geprägt, weich, dick und perfekt zu falten. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Länge (mm)
480 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
576 mm
Verpackungstiefe
251 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
397 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: papierservietten duni, papierserviette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,35* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 25,84*
€ 30,75
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 25,42*
€ 30,25
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 25,04*
€ 29,80
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 23,62*
€ 28,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,10*
€ 23,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.