Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 186419 Papierserviette Seidenpapier Braun


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 186419 Papierserviette Seidenpapier Braun
Duni 186419 Papierserviette Seidenpapier Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097722
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     186419
EAN/GTIN:
     7321031864199
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Immer perfekt zu falten. Zeitsparend und bequem – der perfekte Rahmen, wenn mehrere Serviervorgänge in kurzer Zeit erfolgen müssen. Kompakte Größe. Die funktionale Wahl. Geeignet für ein lockeres Frühstück, Mittagessen und Snackpausen. Je mehr Lagen, desto strapazierfähiger. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Verpackungsbreite
584 mm
Verpackungstiefe
406 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
581 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Seidenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,28*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 8,82* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 44,76*
€ 53,26
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 44,58*
€ 53,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,80*
€ 52,12
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 42,85*
€ 50,99
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 35,28*
€ 41,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.