Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 185075 Papierserviette Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni 185075 Papierserviette Rot
Duni 185075 Papierserviette Rot
Duni 185075 Papierserviette Rot
Duni 185075 Papierserviette Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097703
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     185075
EAN/GTIN:
     7321031850758
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Immer perfekt zu falten. Zeitsparend und bequem – der perfekte Rahmen, wenn mehrere Serviervorgänge in kurzer Zeit erfolgen müssen. Kompakte Größe. Herrlich weich, für farbenfrohe Momente. Sehr saugfähig, hält einem mehrgängigen Menü stand. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für legere Anlässe. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Länge (mm)
480 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
576 mm
Verpackungstiefe
251 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
397 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,34667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,00*
€ 33,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,23*
€ 32,40
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 26,95*
€ 32,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,80*
€ 30,70
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 25,54*
€ 30,39
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 25,27*
€ 30,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,50*
€ 29,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,21*
€ 28,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,27*
€ 22,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.