Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 174500 Papierserviette Braun


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 174500 Papierserviette Braun
Duni 174500 Papierserviette Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097653
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     174500
EAN/GTIN:
     7321031745009
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Praktische und handliche Servietten für Cocktails, Fingerfood und Kaffee. Herrlich weich, für farbenfrohe Momente. Sehr saugfähig, hält einem mehrgängigen Menü stand. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für legere Anlässe. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Länge (mm)
200 mm
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
335 mm
Verpackungshöhe
178 mm
Paketgewicht
300 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1069* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 13,40*
€ 15,95
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.