Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 174499 Papierserviette Braun


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 174499 Papierserviette Braun
Duni 174499 Papierserviette Braun
Duni 174499 Papierserviette Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097652
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     174499
EAN/GTIN:
     7321031744996
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Praktische und handliche Servietten für Cocktails, Fingerfood und Kaffee. Herrlich weich, für farbenfrohe Momente. Sehr saugfähig, hält einem mehrgängigen Menü stand. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für legere Anlässe. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Länge (mm)
200 mm
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
335 mm
Verpackungshöhe
178 mm
Paketgewicht
300 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1108* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.