Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 171696 Papierserviette Seidenpapier Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni 171696 Papierserviette Seidenpapier Rot
Duni 171696 Papierserviette Seidenpapier Rot
Duni 171696 Papierserviette Seidenpapier Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097632
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     171696
EAN/GTIN:
     7321031716962
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Praktische Serviettengröße für lockere Anlässe. Die Basic-Wahl. Geeignet für ein lockeres Frühstück und Snackpausen. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Verpackungsbreite
421 mm
Verpackungstiefe
358 mm
Verpackungshöhe
369 mm
Paketgewicht
583 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Seidenpapier
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,47*
€ 27,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,95*
€ 27,31
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,72*
€ 27,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,68*
€ 25,80
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 19,19*
€ 22,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,31*
€ 21,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,48*
€ 17,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.