Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-391-1409 Herst.-Nr.: 171692 EAN/GTIN: 7321031716924 |
| |
|
| | |
| Praktische Serviettengröße für lockere Anlässe. Die Basic-Wahl. Geeignet für ein lockeres Frühstück und Snackpausen. Kompostierbar. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 330 mm | | Länge (mm) | 330 mm | | Verpackungsbreite | 421 mm | | Verpackungstiefe | 358 mm | | Verpackungshöhe | 369 mm | | Paketgewicht | 583 g | Logistikdaten | Ursprungsland | Polen | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Seidenpapier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,24* | € 13,65* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,19* | ab € 9,84* | € 14,63* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 9,95* | ab € 64,42* | € 84,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02048* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 81,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|