Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 171559 Papierserviette Rot


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 171559 Papierserviette Rot
Duni 171559 Papierserviette Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097618
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     171559
EAN/GTIN:
     7321031715590
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Praktische und handliche Servietten für Cocktails, Fingerfood und Kaffee. Herrlich weich, für farbenfrohe Momente. Sehr saugfähig, hält einem mehrgängigen Menü stand. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für legere Anlässe. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Länge (mm)
200 mm
Verpackungsbreite
586 mm
Verpackungstiefe
408 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
560 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,21*
  
Preis gilt ab 8.000 Packungen
1 Packung enthält 180 Stück (ab € 0,12339* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Packungen
€ 27,99*
€ 33,31
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 27,84*
€ 33,13
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 26,69*
€ 31,76
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 25,31*
€ 30,12
pro Packung
ab 8000 Packungen
€ 22,21*
€ 26,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.