Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 171548 Papierserviette Seidenpapier Blau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 171548 Papierserviette Seidenpapier Blau
Duni 171548 Papierserviette Seidenpapier Blau
Duni 171548 Papierserviette Seidenpapier Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097614
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     171548
EAN/GTIN:
     7321031715484
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Großzügig in Format und Stimmung. Ein maximales Erlebnis für Gäste - sowie in Sachen Hygiene und Praktikabilität. Die funktionale Wahl. Geeignet für ein lockeres Frühstück, Mittagessen und Snackpausen. Je mehr Lagen, desto strapazierfähiger. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Verpackungsbreite
584 mm
Verpackungstiefe
406 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
581 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Seidenpapier
Weitere Suchbegriffe: servietten duni, papierserviette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,63*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,12652* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 40,31*
€ 47,97
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 40,20*
€ 47,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,68*
€ 47,22
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 38,78*
€ 46,15
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 31,63*
€ 37,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.