Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 168453 Papierserviette Schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 168453 Papierserviette Schwarz
Duni 168453 Papierserviette Schwarz
Duni 168453 Papierserviette Schwarz
Duni 168453 Papierserviette Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097608
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     168453
EAN/GTIN:
     7321031684537
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Großzügig in Format und Stimmung. Ein maximales Erlebnis für Gäste - sowie in Sachen Hygiene und Praktikabilität. Elegant. Mit einzigartiger Struktur. Geprägte Struktur und eleganter Schimmer, perfekt für feierliche Anlässe. Schwer und saugfähig, hält mehrgängigen Menüs stand.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Länge (mm)
480 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
576 mm
Verpackungstiefe
251 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
397 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,56725* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 29,09*
€ 34,62
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 28,90*
€ 34,39
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 28,32*
€ 33,70
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 27,54*
€ 32,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,69*
€ 27,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.