Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 168416 Papierserviette Seidenpapier Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni 168416 Papierserviette Seidenpapier Gelb
Duni 168416 Papierserviette Seidenpapier Gelb
Duni 168416 Papierserviette Seidenpapier Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097588
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     168416
EAN/GTIN:
     7321031684162
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Praktische und handliche Servietten. Die funktionale Wahl. Geeignet für Fingerfood, Kaffee und Cocktails. Je mehr Lagen, desto strapazierfähiger. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Länge (mm)
240 mm
Verpackungsbreite
576 mm
Verpackungstiefe
251 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
397 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Seidenpapier
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,13*
€ 18,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 13,07*
€ 15,55
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.