Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 168413 Papierserviette Seidenpapier Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Duni 168413 Papierserviette Seidenpapier Weiß
Duni 168413 Papierserviette Seidenpapier Weiß
Duni 168413 Papierserviette Seidenpapier Weiß
Duni 168413 Papierserviette Seidenpapier Weiß
Artikel-Nr.:
     5698-5006548
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     168413
EAN/GTIN:
     7321031684131
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Praktische und handliche Servietten. Die funktionale Wahl. Geeignet für Fingerfood, Kaffee und Cocktails. Je mehr Lagen, desto strapazierfähiger. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Länge (mm)
240 mm
Verpackungsbreite
576 mm
Verpackungstiefe
251 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
397 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Seidenpapier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5698
1
pro Packung
€ 4,19*
ab € 4,36*
€ 7,15*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,60*
€ 7,15*
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,56*
€ 11,52*
8 Tage
28
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,97*
€ 19,29*
13 Tage
unbekannt
1
pro Karton
€ 9,95*
ab € 82,16*
€ 105,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,01744* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.