Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 168067 Papierserviette


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 168067 Papierserviette
Duni 168067 Papierserviette
Duni 168067 Papierserviette
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097561
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     168067
EAN/GTIN:
     7321031680676
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Praktische und handliche Servietten für Cocktails, Fingerfood und Kaffee. Herrlich weich, für farbenfrohe Momente. Sehr saugfähig, hält einem mehrgängigen Menü stand. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für legere Anlässe. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Länge (mm)
200 mm
Verpackungsbreite
586 mm
Verpackungstiefe
408 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
560 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 8.000 Packungen
1 Packung enthält 180 Stück (ab € 0,105* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Packungen
€ 23,68*
€ 28,18
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 23,57*
€ 28,05
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 22,79*
€ 27,12
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 21,68*
€ 25,80
pro Packung
ab 8000 Packungen
€ 18,90*
€ 22,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.