Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 162770 Papierserviette Seidenpapier Cremefarben


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 162770 Papierserviette Seidenpapier Cremefarben
Duni 162770 Papierserviette Seidenpapier Cremefarben
Duni 162770 Papierserviette Seidenpapier Cremefarben
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097532
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     162770
EAN/GTIN:
     7321031627701
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Großzügig in Format und Stimmung. Ein maximales Erlebnis für Gäste - sowie in Sachen Hygiene und Praktikabilität. Die funktionale Wahl. Geeignet für ein lockeres Frühstück, Mittagessen und Snackpausen. Je mehr Lagen, desto strapazierfähiger. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Verpackungsbreite
586 mm
Verpackungstiefe
211 mm
Verpackungshöhe
217 mm
Paketgewicht
340 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Merkmale
Produktfarbe
Cremefarben
Material
Seidenpapier
Weitere Suchbegriffe: servietten duni, papierserviette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1384* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.