Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 154674 Papierserviette Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni 154674 Papierserviette Rot
Duni 154674 Papierserviette Rot
Duni 154674 Papierserviette Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097520
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     154674
EAN/GTIN:
     7321031546743
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Großzügig in Format und Stimmung. Ein maximales Erlebnis für Gäste - sowie in Sachen Hygiene und Praktikabilität. Premium für jeden Tag. 4-lagige Zelltuch-Servietten mit geprägter Oberfläche sind ideal zu falten. Passt zu alltäglichen und festlichen Anlässen. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Verpackungsbreite
584 mm
Verpackungstiefe
218 mm
Verpackungshöhe
222 mm
Paketgewicht
330 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,88*
€ 15,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,38*
€ 14,73
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 11,56*
€ 13,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.