Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 154673 Papierserviette Grün


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 154673 Papierserviette Grün
Duni 154673 Papierserviette Grün
Duni 154673 Papierserviette Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097519
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     154673
EAN/GTIN:
     7321031546736
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Großzügig in Format und Stimmung. Ein maximales Erlebnis für Gäste - sowie in Sachen Hygiene und Praktikabilität. Premium für jeden Tag. 4-lagige Zelltuch-Servietten mit geprägter Oberfläche sind ideal zu falten. Passt zu alltäglichen und festlichen Anlässen. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Verpackungsbreite
584 mm
Verpackungstiefe
218 mm
Verpackungshöhe
222 mm
Paketgewicht
330 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2732* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 17,67*
€ 21,03
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 17,46*
€ 20,78
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 17,21*
€ 20,48
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 16,96*
€ 20,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.