Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 149079 Papierserviette Seidenpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni 149079 Papierserviette Seidenpapier
Duni 149079 Papierserviette Seidenpapier
Duni 149079 Papierserviette Seidenpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097508
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     149079
EAN/GTIN:
     7321031490794
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Großzügig in Format und Stimmung. Ein maximales Erlebnis für Gäste - sowie in Sachen Hygiene und Praktikabilität. Die funktionale Wahl. Geeignet für ein lockeres Frühstück, Mittagessen und Snackpausen. Je mehr Lagen, desto strapazierfähiger. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Verpackungsbreite
584 mm
Verpackungstiefe
406 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
581 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Material
Seidenpapier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,31*
€ 17,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.