Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 104048 Papierserviette Seidenpapier Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duni 104048 Papierserviette Seidenpapier Grün
Duni 104048 Papierserviette Seidenpapier Grün
Duni 104048 Papierserviette Seidenpapier Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097476
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     104048
EAN/GTIN:
     7321031040487
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Praktische und handliche Servietten. Die funktionale Wahl. Geeignet für Fingerfood, Kaffee und Cocktails. Je mehr Lagen, desto strapazierfähiger. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Länge (mm)
240 mm
Verpackungsbreite
337 mm
Verpackungstiefe
134 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
109 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Seidenpapier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.